| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M5035 Herst.-Nr.: BS13-46020 EAN/GTIN: 4099891742621 |
| | |
|
| | |
| Verlängerungskabel, BS13-46020, shiverpeaks Dieses Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards wie SuperSpeed USB 10Gbps, DP-Alternate Mode oder PowerDelivery, achten Sie nur darauf, dass die maximale Länge von 2 Meter nicht überschritten wird (Verlängerung + bestehendes Kabel). Mit diesem USB-C Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C Buchse von der Rückseite Ihres Rechners auf den Schreibtisch. Ihre USB-C Buchse ist dann immer in Griffnähe. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | USB Stecker Typ C | Anschluss (2): | USB Buchse Typ C | Datenübertragungsrate: | 10 Gbit/s | Farbe: | grau | Kabellänge: | 1 m | USB Standard: | USB 3.2 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.051 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Verlängerung, USB-Verlängerungskabel, USB-Verlängerungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| |