Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Adapterleitung, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ C, 0.2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Adapterleitung, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ C, 0.2 m, schwarz
USB 3.0 Adapterleitung, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ C, 0.2 m, schwarz
USB 3.0 Adapterleitung, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ C, 0.2 m, schwarz
USB 3.0 Adapterleitung, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ C, 0.2 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13M4951
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67894
EAN/GTIN:
     4040849678943
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Kabel, 67894, Goobay USB-C 3.0-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Geräts an ein USB-C-Gerät für superschnelle Synchronisierung und Übertragung, Kabellänge: 0,2 m, Farbe: schwarz. Features * Lädt USB-C-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 W * Ermöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Buchse Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ C
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.2 m
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel c stecker auf c stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3003
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,36*
€ 5,15*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,16*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,57*
€ 5,47*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45401
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
67996
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.