Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 5 m, schwarz
USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13M3532
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96117
EAN/GTIN:
     4040849961175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
USB Kabel, 96117, Goobay USB 3.0 Kabel, Stecker A auf Stecker A, Kabellänge: 5 m, Farbe: schwarz. Features * Superschnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s * 10-mal schneller als USB 2.0
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel schwarz 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1388
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,05*
€ 6,16*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,58*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 11,71*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 15,92*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.