Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 0.5 m, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 0.5 m, schwar
USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 0.5 m, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-13M3528
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95716
EAN/GTIN:
     4040849957161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
USB Kabel, 95716, Goobay USB 3.0 Kabel, Stecker A auf Stecker A, Kabellänge: 0,5 m, Farbe: schwarz. Features * Superschnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s * 10-mal schneller als USB 2.0
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel 0,5 m usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6459
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,97*
€ 3,07*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,16*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 4,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 4,69*
€ 7,10*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.