Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 12 x 0.64 mm, Papier, grau, 33 m, 4936P/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 12 x 0.64 mm, Papier, grau, 33 m, 4936P/
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 12 x 0.64 mm, Papier, grau, 33 m, 4936P/
Artikel-Nr.:
     4502-13L9912
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4936P/12/33
EAN/GTIN:
     4046719870653
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaumstoffklebebändern durch ihren 100 % reinen Acrylat-Kern mit hoher kohäsiver Festigkeit; Merkmale und ihre Kennbuchstaben: A = Sofortklebekraft, B = Strukturierte Oberfläche, C = Gleichmäßige Spannungsverteilung, D = Temperaturbeständigkeit, E = Lösemittelbeständigkeit, F = Witterungsbeständigkeit, G = Hochenergetische Oberfläche, H = Niederenergetische Oberfläche, K = Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, L = Schockabsorption auch bei kalten Temperaturen, M = Scherfestigkeit, Bewertungsziffern 1 bis 5 als unverbindliche Anwendungsempfehlung: Die Bewertung von 1 (= sehr niedrig) bis 5 (= exzellent) aller VHB-Klebebandmerkmale gegenüber den gegebenen Kriterien, basiert auf Tests. Diese Angaben stellen die Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Prüfen Sie selbst die Verwendung der VHB-Klebebänder, ob sich diese für den von Ihnen individuell vorgesehen Verwendungszwecks eignen. Für Hochleistungsverbindungen. Für optimale Anpassung an die zu verklebenden Oberflächen, mit hoher Leistungsfähigkeit auf hochenergetischen Werkstoffen, den meisten Kunststoffen, glatten und strukturierten Oberflächen, Weich-PVC und mit hoher Anfangsklebekraft; Klebstoff: Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern. Trägermaterial: Papier (Typ 4991 Folie), Merkmale (Kennbuchstabe)/Bewertungsziffer: A/4, B/4, C/5, D/3, E/3, F/4, G/5, H/3, K/3, L/4, M/3. Technische Merkmale (Typ, Bandbreite (B), Dicke (D), Farbe Rollenlänge): 4936 P/12, B 12, D 0,64 mm, grau, 33 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.64 mm
Farbe:
grau
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
33 m
Material:
Papier
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.35884 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, scotch® papier-packband, papier klebeband, papierklebeband grau, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.