Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Klebeband, 12 x 0.114 mm, Polyester, weiß, 66 m, 51595-12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.114 mm, Polyester, weiß, 66 m, 51595-12MM
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.114 mm, Polyester, weiß, 66 m, 51595-12MM
Artikel-Nr.:
     4502-13L8142
Hersteller:
     Von Roll Isola
Herst.-Nr.:
     51595-12MM
EAN/GTIN:
     4099891435479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PES-Klebeband
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51595-. Mit hoher Klebkraft, ausgezeichnete Licht- und Alterungsbeständigkeit, besteht aus einem kombinierten Träger aus Polyester-Folie, Polyester-Vlies und einer Acrylat-Klebemasse. Enthält keine korrosionsfördernden Bestandteile und ist UL-gelistet. Durch die Kombination hochwertiger Trägermaterialien wird eine gute Polsterwirkung erzielt und die sichere Isolation auch an mechanisch und thermisch beanspruchten Stellen gewährleistet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronik Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.114 mm
Farbe:
weiß
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
66 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
155 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.10115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PES-Packband, Polyester-Packband, elektroisolierband weiß, elektroisolierband, isolierband 0,15x12mm, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.