Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband, 50 x 0.067 mm, PVC, rot, 66 m, 4063565035937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband, 50 x 0.067 mm, PVC, rot, 66 m, 4063565035937
Verpackungsklebeband, 50 x 0.067 mm, PVC, rot, 66 m, 4063565035937
Artikel-Nr.:
     4502-13L8077
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4063565035937
EAN/GTIN:
     4063565035937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Klebeband, 4063565035937, TESA Tesa® 60404 ist ein Premium-Verpackungsband auf Basis eines s-PVC-Trägers und einer Naturkautschuk-Klebemasse. Die Naturkautschuk-Klebemasse erzielt beste Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen und Untergründen. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verpackungsklebeband
Breite:
50 mm
Dicke:
0.067 mm
Farbe:
rot
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50mm, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,50917*
€ 21,725*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 22,88*
€ 31,86*
7 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 23,49*
€ 35,92*
Lager 4502
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 37,20*
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,79*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.