Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix®, doppelseitiges Klebeband, 50 x 0.22 mm, Polypropylenfolie, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesafix®, doppelseitiges Klebeband, 50 x 0.22 mm, Polypropylenfolie, transparent
tesafix®, doppelseitiges Klebeband, 50 x 0.22 mm, Polypropylenfolie, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-13L7900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970 00TRANSP. 50M 50MM
EAN/GTIN:
     4005800084485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Bänder Typ Tesafix 51970. Das Band ist ein mit einer Papierabdeckung versehenes, transparentes, doppelseitiges Klebeband mit einer Träger aus spezialgestreckter Polypropylenfolie und einer licht- und alterungsbeständigen Acrylatklebemasse, die sehr hohe Klebekraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauhen Haftgründen, gewährleistet; Dicke: 0,22 mm, Klebekraft: 32,5 N/25 mm, Rollenlänge: 50 m. Typ: 51970-00, Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband
Breite:
50 mm
Dicke:
0.22 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
50 m
Material:
Polypropylenfolie
max. Temperatur:
130 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.76513 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa transparent 50mmx50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.