Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2320 E ESD4007841020811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse HG 2320 E ESD4007841020811
Heißluftgebläse HG 2320 E ESD4007841020811
Heißluftgebläse HG 2320 E ESD4007841020811
Artikel-Nr.:
     4502-13L1513
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2320 E ESD
EAN/GTIN:
     4007841020811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse, HG 2320 E ESD, Steinel Präzision digital gesteuert. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2320 ESD. 2300 W, digitale Temperatureinstellung über Joystick von 80 – 650 °C, Anzeige der Temperatur in 10 °C Schritten über LCD-Display. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min.
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 W
max. Temperatur:
650 °C
min. Temperatur:
80 °C
Luftfördermenge:
500 l/min
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2300w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 238,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 200,97*
€ 238,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 245,45*
€ 3,50*
ab € 222,81*
€ 257,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 227,77*
€ 261,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,12*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,59*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,58*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,89*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,45*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,76*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.