Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2520 E4007841351601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse HG 2520 E4007841351601
Heißluftgebläse HG 2520 E4007841351601
Heißluftgebläse HG 2520 E4007841351601
Heißluftgebläse HG 2520 E4007841351601
Artikel-Nr.:
     4502-13L1505
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2520 E
EAN/GTIN:
     4007841351601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse, HG 2520 E, Steinel Die Referenz in Pistolenform. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2520 E mit bürstenlosen Motor, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick. Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min. Inklusive LCD-Display und Resthitzeanzeige. baustellentauglich.
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 W
max. Temperatur:
700 °C
min. Temperatur:
50 °C
Luftfördermenge:
500 l/min
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2300w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,23*
€ 410,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,74*
€ 410,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,87*
€ 410,76*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 362,96*
€ 415,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 403,93*
€ 458,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
064822
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.