Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube, M4, Ø 10 mm, 16 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube, M4, Ø 10 mm, 16 mm, Messing
Rändelschraube, M4, Ø 10 mm, 16 mm, Messing
Rändelschraube, M4, Ø 10 mm, 16 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-13H706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01.89.463
EAN/GTIN:
     4099889495546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)m4
rändelschraube (ohne norm)
rändelschraube (ohne norm) 5x16
Schrauben mit Rändelkopf Typ 1.89. Aus Messing oder Stahl vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rändelkopfschraube
Durchmesser:
10 mm
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Rändelkopf
Länge:
16 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00511 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Rändelkopfschraube, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.