Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube, M2,5, Ø 8.2 mm, 14 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube, M2,5, Ø 8.2 mm, 14 mm, Stahl
Rändelschraube, M2,5, Ø 8.2 mm, 14 mm, Stahl
Rändelschraube, M2,5, Ø 8.2 mm, 14 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-13H700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01.89.253
EAN/GTIN:
     4099889495522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m2,5
rändelschraube (ohne norm)
Schrauben mit Rändelkopf Typ 1.89. Aus Messing oder Stahl vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rändelkopfschraube
Durchmesser:
8.2 mm
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Rändelkopf
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Rändelkopfschraube, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.