Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 160 x 4.8 mm, Bündel-Ø 38 mm, natur, UV-beständig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 160 x 4.8 mm, Bündel-Ø 38 mm, natur, UV-beständig
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 160 x 4.8 mm, Bündel-Ø 38 mm, natur, UV-beständig
Artikel-Nr.:
     4502-13H1436
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     11096971
EAN/GTIN:
     4099891202446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelbinder, 11096971, WKK Universell einsetzbarer Kabelbinder aus Kunststoff (Standardkabelbinder). Dieser Kunststoff-Kabelbinder ist temperaturbeständig bis zu +85 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
160 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
38 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
217 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.10988 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 5,37*
1 Tag
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,60*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.