Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, Polyamid, (L x B) 300 x 7.6 mm, Bündel-Ø 80 mm, natur, UV-b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, lösbar, Polyamid, (L x B) 300 x 7.6 mm, Bündel-Ø 80 mm, natur, UV-b
Kabelbinder, lösbar, Polyamid, (L x B) 300 x 7.6 mm, Bündel-Ø 80 mm, natur, UV-b
Artikel-Nr.:
     4502-13H1410
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     118197971
EAN/GTIN:
     4099891202248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelbinder zum Wiederöffnen Typ GTRN. Mit hoher Zugkraft (22,2 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
7.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
300 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
80 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
217 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.3494 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder pe wiederlösbar, verschluss binder, kabelbinder braun, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 12,44*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,56*
€ 24,51*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 25,39*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 26,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.