Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 4.
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 4.
Artikel-Nr.:
     4502-13G7530
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1301.9301
EAN/GTIN:
     4099889207101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Anreihbare Einzeltaster Serie LSH/LPH/LPS/LPV Typ Schurter 1301. Anwendbar als 1/4 Zoll-Kurzhubtaster, mit sicherer taktiler Rückmeldung; Betätigungskraft: 1,6 (±0,5) N, Schaltweg: 0,25 (+0,2/–0,1) mm, Schaltspannung: 12 VDC, Schaltstrom: 50 mA, Durchgangswiderstand: max. 100 mOhm, Lebensdauer: min. 100 Tsd. Betätigungen, Prellzeit: typ. 0,1 ms, Umgebungstemperatur: –20 bis +70 °C, Kontakte: Ag, Schutzart: IP 40. Ausführung 6,0 x 6,0 mm mit Leiterplattenanschlüssen Serie LPH Typ 1301. Technische Merkmale (Typ, Abmessung Betätiger (A), Höhe (H)): 1301.9301, A 3,4, H 4,3 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,6 N
Breite:
6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Betätigerlänge:
4.3 mm
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter kurzhubtaster, kurzhubtaster, microschalter 12v, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4073
10
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,38*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,41*
5
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,433*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.