Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grün, L 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grün, L 4 mm
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grün, L 4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13G708
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1104.7095
EAN/GTIN:
     4099889206852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenmodul
schurter kurzhubtaster
Einzelne Folientasten Serie MCS 18 Typ Schurter 1241. 1poliger Schließer, unbeleuchtet und unbeschriftet, für Frontplattenmontage, mit taktiler Rückmeldung, geringe Einbautiefe, mit schwarzer Blende und farbigem Tastenfeld; Material Kontakt: CuZn37, 2,5 µm versilbert, Frontfolie: PETP, Blende: PBTB, Schaltspannung: 5,0/48 VDC, Schaltstrom: max. 125 mA, Nennschaltleistung: 0,72 W, Prellzeit: typ. 0,1 ms, Schutzart: IP 65 (bei Verwendung des Zubehörsatzes), Umgebungstemperatur: –25 bis +60 °C, Betätigungsweg: 0,5 ±0,1 mm, Betätigungskraft: 3,0 ±1,0 N. Ausführung mit rundem Tastfeld und schmalem Blendenring Typ 1241.1104. Typ: 1241.1104.7095, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3 N
Farbe Betätiger:
grün
Höhe:
13 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
18 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
125 mA/48 VDC
Betätigerlänge:
4 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, drucktaster ip65, Taster, Tastschalter, Folientaster, Einzeltaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,46*
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 4,49*
100
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,35*
2 Tage
614
1
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 10,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0098.9201
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.