Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ51C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ51C
Betätiger, Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ51C
Artikel-Nr.:
     4502-13G1834
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSZ51C
EAN/GTIN:
     4099889325249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
honeywell antriebskopf
antriebskopf
Honeywell Betätiger, Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ51C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenhebel
Breite:
6.35 mm
Durchmesser:
19 mm
Geeignet für:
Grenzschalter
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zusatzbetätiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 37,14*
1
€ 5,90*
ab € 24,86*
€ 40,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 371,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.