Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP66, BZV6-2RN62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP66, BZV6-2RN62
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP66, BZV6-2RN62
Artikel-Nr.:
     4502-13G1748
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZV6-2RN62
EAN/GTIN:
     4099889342987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Honeywell Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Stift Stößel, Schraubanschluss, IP66, BZV6-2RN62
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Stift Stößel
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.258 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 200,87*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 190,61*
€ 200,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.008,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.