Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsschalter, 4-polig, 1 Schließer + 3 Öffner, Federanschluss, IP67, HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungsschalter, 4-polig, 1 Schließer + 3 Öffner, Federanschluss, IP67, HS
Verriegelungsschalter, 4-polig, 1 Schließer + 3 Öffner, Federanschluss, IP67, HS
Artikel-Nr.:
     4502-13G1111
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5L-VB7Y4M-G
EAN/GTIN:
     4099891648763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
Verriegelungsschalter, HS5L-VB7Y4M-G, IDEC Verriegelungsschalter mit 4 Kontakten, NC 1NO Tür, 2NC Lock Überwachungskreise und Magnetschloss. Features * Die Ausrichtung des Kopfes kann gedreht werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federanschluss
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 3 Öffner
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.322 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.