Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 2-polig, 11-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 11-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1213
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 11-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1213
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 11-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1213
Artikel-Nr.:
     4502-13G1092
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     04-1213
EAN/GTIN:
     4099889220391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 2 pol
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 04. Mit nichtrostender Stahlachse 6,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M10 x 0,75, zusätzliche Befestigung durch 2 Schrauben M2 möglich, für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar durch Begrenzungsschrauben M1,4; Durchmesser: 32 mm, Anzahl der Ebenen: 1 oder 2, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Kontaktmaterial: Silber, hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Kurzschließend mit Rastwinkel 15° Typ 04-. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ebenenanzahl, Ausführung, Material Kontakte): 04-1213, 2 x 11 Kont., 1 Eb., mit Anschlag, Lötösen, Gold
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
11
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
2-polig
Schaltart:
kurzschließend
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
15 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.04478 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, elma stufenschalter, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4124-21
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.