| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13G1087 Herst.-Nr.: 714-0260 EAN/GTIN: 4099889325041 |
| | |
|
| | |
| Zusatzbetätiger für Subminiatur-Schnappschalter Typ 614../714. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Länge): 714-0260, Rolle, 19 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rolle | Durchmesser: | 4.8 mm | Geeignet für: | Schnappschalter | Länge: | 2.5 mm | Zubehörart: | Betätiger | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,35* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|