Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFIX 22 QR, Pilzdrucktaster 40 mm, Bund rund, rastend, Frontring schiefergrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAFIX 22 QR, Pilzdrucktaster 40 mm, Bund rund, rastend, Frontring schiefergrau,
RAFIX 22 QR, Pilzdrucktaster 40 mm, Bund rund, rastend, Frontring schiefergrau,
Artikel-Nr.:
     4502-13G0219
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.246.511/0307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
rafi pilztaster
pilztaster
Pilzdrucktaster, 1302465110307, RAFI RAFIX-Steuergeräte sind modular aufgebaute Einheiten, die aus mehreren Teilen bestehen. In der RAFIX 22 QR-Familie bestehen sie immer aus einem Betätigungselement, einer Kupplung und einem Schaltelement oder aus einem Lichtaufsatz, einer Kupplung und einer Lampenfassung. Zur Montage werden zunächst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Betätigungselemente (wie z.B. Drucktaster oder Not-Aus-Betätiger) haben nur in Verbindung mit den entsprechenden Schaltelementen die angegebene Taktilität und Funktion. Bei beleuchteten Betätigern und beleuchteten Aufsätzen verwenden Sie bitte eine Lampenfassung / LED-Element als mittleres Element in der Kupplung. Bei RAFIX 22 QR Betätigungselementen können Sie zwischen zwei Kragenformen wählen: rund und eckig. Der Einbaudurchmesser beträgt laut Norm 22,3 mm. Die Verdrehsicherung kann bei Bedarf einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden. Features * Opaker Pilz, nicht beleuchtbar * Designanpassungen durch verschiedene Frontring-Farben * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet * Separate Schaltelemente erforderlich Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
20.1 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0208 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.