Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR108E6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR108E6327
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 50 V, SMD, SOT-23, BCR108E6327
Artikel-Nr.:
     4502-12S6598
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR108E6327
EAN/GTIN:
     4099879027528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
Bipolartransistor, BCR108E6327, Infineon Technologies Features * Eingebauter Vorspannungswiderstand * Niedrige Stromverstärkung * Hohe Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Schaltkreis * Wechselrichter * Interface-Schaltung * Treiberschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
300 mV
Transitfrequenz fTmin:
170 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.2 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
70 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0622*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,0919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.