Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1 A, 45 V, SMD, SOT-223, BCP54H6327XTSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 45 V, SMD, SOT-223, BCP54H6327XTSA1
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 45 V, SMD, SOT-223, BCP54H6327XTSA1
Artikel-Nr.:
     4502-12S6576
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCP54H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     4099879027450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
Bipolartransistor, BCP54H6327XTSA1, Infineon Technologies Der BCP54H6327XTSA1 ist ein NPN-Silizium-NF-Transistor, der für Treiber- und Ausgangsstufen verwendet wird. Features * Hoher Kollektorstrom * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für AF-Treiber und Endstufen
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-223
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Sättigungsspannung:
250 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
2 W
Kollektorstrom:
1 A
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,391*
€ 0,465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,314*
€ 0,374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.