| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9919 Herst.-Nr.: LOCTITE SF 7070 EAN/GTIN: 5010266255804 |
| | | |
|
| | |
| Reiniger-/Entfetter, LOCTITE SF 7070, Loctite LOCTITE SF 7070 ist ein lösungsmitelbasierter (FCKW-freier) Reiniger und Entfetter, der speziell für die Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Klebstoffauftrag eingesetzt wird. Das Produkt kann als Spray oder in Tauchreinigungsverfahren bei Raumtemperatur eingesetzt werden und entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von Kunststoffteilen ohne Gefahr von Spannungsrissbildung. Features * Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger * Keine Gefahr von Spannungsrissbildung * Kann als Spray oder in Tauchreinigungsverfahren eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Anwendung: | Oberflächenreiniger | Ausführung: | Reiniger-und Entfetter | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 0.406 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite schaumreiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 400ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,84* | € 14,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,90* | € 15,15* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,02* | € 15,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,14* | € 16,87* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,85* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03713* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|