Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTV-Silikon, schwarz, 310 ml, 3110.310.KT.E500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTV-Silikon, schwarz, 310 ml, 3110.310.KT.E500
RTV-Silikon, schwarz, 310 ml, 3110.310.KT.E500
Artikel-Nr.:
     4502-12L7188
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3110 SUPER RTV-SILIKON SCHWARZ 310ML
EAN/GTIN:
     4099891434670
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silikon schwarz 310 ml
silicon
RTV-Silikon, 3110.310.KT.E500, Ergo RTV-Silikon ist sehr geruchsarm und aufgrund der chemisch neutralen Spaltprodukte nicht korrosiv. Außerdem ist es ein Kleb- und Dichtstoff, der eine optimale Abdichtung, Schutz und Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Es wird typischer Weise überall dort eingesetzt, wo Wärme- oder Kühlquellen geklebt bzw. abgedichtet werden müssen oder da, wo Bauteile gegen äußere Einflüsse (Vibration, Schlag, Wasser, Chemikalien). Das Produkt zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit, mechanische Festigkeit und Vibrations-, Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit aus. Anwendungen * Abdichten im Haushaltsgerätebau * Abdichten von Elektronikbauteilen * Abdichten im Kfz-Bereich * Abdichten von Fugen oder Übergängen
Weitere Informationen:
Ausführung:
RTV-Silikon
Behälter:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Inhalt:
310 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: silicon schwarz, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Silikonklebemasse, Silikonklebemittel, Silikonkleber, Silikonklebestoff, Silikonklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.