Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 30 kg/2 g, CIB 30K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 30 kg/2 g, CIB 30K-3
Zählwaage, 30 kg/2 g, CIB 30K-3
Artikel-Nr.:
     4502-12L7184
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CIB 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761214835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage bis 30kg
zählwaage
kern & sohn zählwaage
Zählwaage, CIB 30K-3, Kern - Waagen Features * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht * 20 frei belegbare Direkttasten für häufig wiederkehrende Referenzgewichte und PRE-Tare Werte * Speicher (PLU) für 50 Referenzgewichte und PRE-Tare Werte * Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
2 g
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
30 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00355 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 182,44*
€ 213,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 213,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 217,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,51*
€ 220,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 254,98*
€ 290,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.