| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7099 Herst.-Nr.: PCB-A01 EAN/GTIN: 4045761085657 |
| | |
|
| | |
| Batteriebetrieb, PCB-A01, Kern - Waagen Batteriebetrieb geeignet für Präzisionswaagen KERN PCB und Tischwaagen KERN ECB, KERN ECE und KERN FKB-A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Akkupack | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.79 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil für Tischwaage, Tischwaagennetzteil, kern & sohn akkupack, netzteil für tischwaage, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,21* | € 68,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,62* | € 86,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,58* | € 90,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,24* | € 91,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,56* | € 94,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|