Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 3 kg/100 mg, IFS 6K-4S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 3 kg/100 mg, IFS 6K-4S
Plattformwaage, 3 kg/100 mg, IFS 6K-4S
Artikel-Nr.:
     4502-12L7062
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 6K-4S
EAN/GTIN:
     4045761208247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage
Industriewaage, IFS 6K-4S, Kern - Waagen IFS 6K-4S Industriewaage Max 3000 g: 6000 g Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCDDisplays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc. * Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Summieren von Zählteilen * Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc. * Ausdruck mit Datum und Uhrzeit
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Industriewaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn zählwaage, zählwaage, zählwaage 0,2g, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 361,01*
€ 423,61*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 325,14*
€ 423,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 484,24*
€ 557,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,09*
€ 662,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,54*
€ 649,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,80*
€ 594,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,24*
€ 576,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.