Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 6 kg/100 mg, IFS 10K-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 6 kg/100 mg, IFS 10K-4
Plattformwaage, 6 kg/100 mg, IFS 10K-4
Artikel-Nr.:
     4502-12L7056
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 10K-4
EAN/GTIN:
     4045761144866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Plattformwaage, IFS 10K-4, Kern - Waagen IFS 10K-4 Plattformwaage 0,1g:0,2g:6000g:15000g Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCDDisplays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc. * Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Summieren von Zählteilen * Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc. * Ausdruck mit Datum und Uhrzeit
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
6 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
7.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugkraftmessgerät, Plattformwaage, Wägebrücken, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 379,48*
€ 442,31*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 344,57*
€ 442,33*
Frei Haus
ab € 379,24*
€ 451,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 529,94*
€ 604,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,68*
€ 719,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,83*
€ 706,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,31*
€ 663,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,16*
€ 651,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,94*
€ 630,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 529,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.