Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, 3 kg/1 g, IFB 6K-3SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage, 3 kg/1 g, IFB 6K-3SM
Industriewaage, 3 kg/1 g, IFB 6K-3SM
Artikel-Nr.:
     4502-12L7049
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 6K-3SM
EAN/GTIN:
     4045761244054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 1g
Industriewaage, IFB 6K-3SM, Kern - Waagen IFB 6K-3SM Industriewaage Max 3 kg: 6 kg Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staubund Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete AluminiumWägezelle. * Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFBTM * Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren * Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Ausführung:
Industriewaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 376,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 325,32*
€ 376,03*
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 376,17*
Frei Haus
ab € 278,18*
€ 395,84*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 389,60*
€ 493,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 325,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,99*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,45*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.