Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, 15 kg/500 mg, IFB 10K-4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage, 15 kg/500 mg, IFB 10K-4L
Industriewaage, 15 kg/500 mg, IFB 10K-4L
Artikel-Nr.:
     4502-12L7032
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 10K-4L
EAN/GTIN:
     4045761243989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Industriewaage, IFB 10K-4L, Kern - Waagen IFB 10K-4L Industriewaage Max 15 kg: d=0,0005 kg Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staubund Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete AluminiumWägezelle. * Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFBTM * Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren * Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
500 mg
Ausführung:
Industriewaage
Wägebereich:
15 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, durchfahrwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 354,07*
€ 449,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 399,16*
€ 457,32*
Frei Haus
ab € 334,52*
€ 469,21*
Frei Haus
ab € 411,56*
€ 469,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,20*
€ 535,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 399,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,99*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,45*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.