| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7027 Herst.-Nr.: HFD-A03 EAN/GTIN: 4045761206762 |
| | |
|
| | |
| Haken, HFD-A03, Kern - Waagen HFD-A03 Haken mit Sicherheitsverschluss Features * Stahlguss verzinkt und lackiert * nicht drehbar * Passend für Kranwaage KERN HFD (Modell HFD 6T3) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haken | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 11 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kranwaage kern, kranhakenwaage, Haken, Gabelkopfhaken, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Waagen-Zubehör, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,93* | € 126,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,66* | € 126,47* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 107,96* | € 134,53* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,91* | € 155,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|