| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7001 Herst.-Nr.: HCB 1T-3 EAN/GTIN: 4045761152762 |
| | |
|
| | |
| Hängewaage, HCB 1T-3, Kern - Waagen HCB 1T-3 Hängewaage Max 1000 kg: d=2 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 610101 (Elektrische Sicherheit) * Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Wareneinund ausgang * Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. * HoldFunktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der HoldTaste * SpitzenlastAnzeige (PeakHold), Messfrequenz 5 Hz * HCB mit >= 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 2 kg | Ausführung: | Hängewaage | Wägebereich: | 1000 kg | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.88 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage bis 1000 kg, hängewaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,75* | € 219,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,96* | € 219,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,21* | € 219,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,91* | € 231,17* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,26* | € 309,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 269,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|