| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L699 Herst.-Nr.: 60003071 EAN/GTIN: 4099891434649 |
| | | |
|
| | |
| SILICON PASTE P von WACKER Chemie ist eine lichtdurchlässige, vaselineähnliche, relativ steife, wasserreife Paste. Die Paste wird bei Scherbelastung oder anderen mechanischen Belastungen wie Kneten weicher, was in vielen Fällen die Verarbeitung erleichtert. Die pastöse Konsistenz ist wenig von Temperaturänderungen betroffen. Farbe: farblos bis opak Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +200°C Inhalt: 1kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikonpaste | Behälter: | Dose | Farbe: | farblos | Inhalt: | 1 kg | Konsistenz des Materials: | pastös | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.2152 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Schmierpaste |
| | |
| |