| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6973 Herst.-Nr.: FCB-A01 EAN/GTIN: 4045761085268 |
| | |
|
| | |
| Akkubetrieb, FCB-A01, Kern - Waagen FCB-A01 Akkubetrieb intern (EU) Features * * Tischwaage KERN FCB (Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h) * Präzisionswaage KERN 440 (Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Akkupack | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.24 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kern & sohn akkupack, akku packs, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Waagen-Zubehör, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,81* | € 45,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,94* | € 51,29* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,44* | € 60,89* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 37,73* | € 60,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|