| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L3202 Herst.-Nr.: IT38040/100 EAN/GTIN: 4099891415426 |
| | |
|
| | |
| Abstrich, IT38040/100, ideal-tek Sehr saubere und haltbare Allzweck-Tupfer. Diese Tupfer sind entweder mit Strick- oder Vliesstoff-Köpfe ausgestattet und säure und lösungsmittelbeständig. Versiegelte Kanten sorgen für Festigkeit, ohne lose Fasern oder Partikel. Sie sind ideal für schwierige Schrubben um erhöhte Formen herum. Der Reinraum-Prozess sorgt für die geringste Verunreinigung durch Ionen, nicht flüchtige Rückstände und Partikel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tupfer, gestr./versiegelter Polyester 2,4 mm | Farbe: | grau | Länge: | 69 mm | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0023 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, reinigungs stäbchen, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Dosierzubehör, Tupfer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,88* | € 37,55* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 24,51* | € 37,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,20* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,2588* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|