| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1700 Herst.-Nr.: 32977-AA EAN/GTIN: 5412386065781 |
| | | |
|
| | |
| Formtrennmittel, 32977-AA, CRC NSR THERMO ist das silikonfreie, semi-permanente Formtrennmittel. Nach kurzer Trockenzeit bildet sich eine dünne, gleichmäßige Beschichtung mit einem hohen Temperatureinsatzbereich bis 250°C. NSR THERMO ist ideal geeignet zur Formtrennung von Duroplasten und allen Anwendungen mit hoher Temperaturbelastung. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Lösungsmittel | Ausführung: | Formtrennmittel | Behälter: | Spraydose | Inhalt: | 500 ml | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 0.4249 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,81* | € 15,70* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,68* | € 18,17* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 22,11* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,46* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|