Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Kalkentferner, Kanister, 20 kg, 30199-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Kalkentferner, Kanister, 20 kg, 30199-AA
CRC Kalkentferner, Kanister, 20 kg, 30199-AA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1524
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30199-AA
EAN/GTIN:
     5412386008306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Spezialreiniger, 30199-AA, CRC Spezialreiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Algen und Teer. Säurehaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von Rost-, Kalk- und Teerrückständen von lackierten Metalloberflächen und Kunststoffen. Leicht schäumende, nicht entzündliche, umweltgerechte Flüssigkeit.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metalloberfläche
Ausführung:
Kalkentferner
Behälter:
Kanister
Inhalt:
20 kg
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, entkalker pulver, entkalker, crc universal-reiniger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Rostentferner, Rostlöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.