Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Schweißtrennmittel, Kanister, 5 l, 10742-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Schweißtrennmittel, Kanister, 5 l, 10742-AA
CRC Schweißtrennmittel, Kanister, 5 l, 10742-AA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1474
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10742-AA
EAN/GTIN:
     5412386456329
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
schweißtrennspray
Schweißtrennmittel, 10742-AA, CRC ECO BIO WELD ist das Schweißtrennmittel auf Basis wässriger Emulsion. Das lösemittelfreie Trennmittel enthält keine entzündlichen Inhaltststoffe, ist biologisch abbaubar und silikonfrei. ECO BIO WELD schützt Schweißdüsen, Werkstücke und Oberflächen zuverlässig vor dem Festbrennen von Schweißperlen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schweißmittel
Ausführung:
Schweißtrennmittel
Behälter:
Kanister
Inhalt:
5 l
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 40,01*
€ 53,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 65,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.