Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 13,6 mm, blau, PE, HS-SPF-15105B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 13,6 mm, blau, PE, HS-SPF-15105B
Kabelschutzschlauch, 13,6 mm, blau, PE, HS-SPF-15105B
Artikel-Nr.:
     4502-12H5138
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-SPF-15105B
EAN/GTIN:
     4099891194925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Spiralschutzschläuche werden eingesetzt, wenn eine saubere und durchgehende Bündelung von Kabeln, Drähten, Leitungen oder Schläuchen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
10 m
Material:
PE
max. Bündeldurchmesser:
105 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Bündeldurchmesser:
15 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
1.2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,283* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.