Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 40 mm, grau, PP, HS-VK-FLEX40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 40 mm, grau, PP, HS-VK-FLEX40
Kabelschutzschlauch, 40 mm, grau, PP, HS-VK-FLEX40
Artikel-Nr.:
     4502-12H4516
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-VK-FLEX40
EAN/GTIN:
     4099891194833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als Stück mit 0,5 m Länge, Flexibler Verdrahtungskanal, HS-VK-FLEX40, HStronic Flexibler Verdrahtungskanal, selbstklebend, mit Bodenlochung, optimal für den Gerätebau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
500 mm
Material:
PP
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.