Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 25,4 mm, natur, PE, PW100F-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 25,4 mm, natur, PE, PW100F-C
Kabelschutzschlauch, 25,4 mm, natur, PE, PW100F-C
Artikel-Nr.:
     4502-12H4425
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PW100F-C
EAN/GTIN:
     4099891194758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
panduit schutzschlauch
Lieferung als Rolle mit 30,48 Metern (=100 Feet), Kabelspirale PAN-WRAP PW100F-C von Panduit Für allgemeine Anwendungen, aus Polyethylen, mit großem Überlappungsbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
30.5 m
Material:
Polyethylen
max. Bündeldurchmesser:
28.6 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Bündeldurchmesser:
20.6 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
1.02 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,184* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,60*
€ 188,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,95*
€ 186,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,55*
€ 173,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,23*
€ 165,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,52*
€ 149,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PWT100
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.