Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 25 mm, schwarz, PP, 8351FA01


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 25 mm, schwarz, PP, 8351FA01
Kabelschutzschlauch, 25 mm, schwarz, PP, 8351FA01
Artikel-Nr.:
     4502-12H4285
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8351FA01
EAN/GTIN:
     4099891194703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Kabelschutzschlauch 8351FA01 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: schwarz Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 25 bis 27 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
27 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
18 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
1.3 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0865 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 60.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 31,40*
€ 37,37
pro Meter
ab 240 Meter
€ 30,83*
€ 36,69
pro Meter
ab 600 Meter
€ 29,99*
€ 35,69
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 29,61*
€ 35,24
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 29,52*
€ 35,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fastpoint
8484XX01
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.