Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 8349FA01


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 8349FA01
Kabelschutzschlauch, 15 mm, schwarz, PP, 8349FA01
Artikel-Nr.:
     4502-12H4281
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8349FA01
EAN/GTIN:
     4099891194673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Kabelschutzschlauch 8349FA01 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: schwarz Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 15 bis 16 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
13 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
0.8 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0412 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fastpoint
8482XX01
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.