| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H4242 Herst.-Nr.: 61210393 EAN/GTIN: 4044773736083 |
| | |
|
| | |
| Verschleißarme Kette, aus hochwertigem Kunststoff mit aufklappbaren Rahmenstegen und Verbindungsbolzen. Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden an der Anlage, die Innenbreite kann durch die Trennstege geteilt werden. Kettenlänge: 1020 mm Innenhöhe der Kettenglieder: 18 mm Außenbreite/Innenbreite: Typ SR300A025 37/25 mm, Typ SR300A050 62/50 mm Geschwindigkeit: 10 m/s Technische Merkmale (Typ, Maße: R, H, N, M): SR300A050060, R 60, H 143, N 105, M 250 mm Weitere Informationen: | | Innenhöhe: | 18 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.5446 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,66* | € 58,32* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,22* | € 58,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,42* | € 76,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|