Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieführungskette SILVYN® CHAIN Light SR200, SR20025018, R 18, H 51, N 45, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieführungskette SILVYN® CHAIN Light SR200, SR20025018, R 18, H 51, N 45, M
Energieführungskette SILVYN® CHAIN Light SR200, SR20025018, R 18, H 51, N 45, M
Energieführungskette SILVYN® CHAIN Light SR200, SR20025018, R 18, H 51, N 45, M
Artikel-Nr.:
     4502-12H4222
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61210383
EAN/GTIN:
     4044773735987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
lappkabel schleppkette
Anschlusselemente müssen gesondert bestellt werden, Für geringste Platzverhältnisse, aus hochwertigem Kunststoff. Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden an der Anlage. Mit Außenbreite 31 mm und Innenbreite 25mm. Kettenlänge: 510 mm Innenhöhe der Kettenglieder: 12 mm Geschwindigkeit: 10 m/s Technische Merkmale (Typ, Maße R, H,N, M): SR20025018, R 18, H 51, N 45, M 95 mm
Weitere Informationen:
Außenbreite:
31 mm
Innenbreite:
25 mm
Innenhöhe:
12 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,85*
€ 33,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 34,22*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 35,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 35,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61211269
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.