Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle, Polyamid, schwarz, (L x B) 23.5 x 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle, Polyamid, schwarz, (L x B) 23.5 x 7.5 mm
Zugentlastungsschelle, Polyamid, schwarz, (L x B) 23.5 x 7.5 mm
Zugentlastungsschelle, Polyamid, schwarz, (L x B) 23.5 x 7.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H4046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     442
EAN/GTIN:
     4099891204969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Zugentlastungsschelle Typ 442 Aus zähfestem Kunststoff. Schellenbreite: 7,5 mm Schellenlänge: 23,5 mm Bef.-Lochabstand: 16,5 mm Bef.-Lochdurchmesser: 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugentlastungsschelle
Breite:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
23.5 mm
Material:
Polyamid
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Zugentlastschellen, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Zugentlastungsschelle, Zugentlastung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.