Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattengriff
Leiterplattengriff
Leiterplattengriff
Artikel-Nr.:
     4502-12H3644
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3003.4001
EAN/GTIN:
     4099889464399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Leiterplattengriffe Typ Mentor 3003. Einrastend in zwei Bohrungen der Leiterplatte. Zusätzliche Verschraubungen (Mittelbohrungen) sind möglich; Ausführung: aus transparentem Kunststoff. Typ: 4001, Leiterplattengriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattengriff
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.