Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienen für Leiterplatte 75.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschienen für Leiterplatte 75.110
Führungsschienen für Leiterplatte 75.110
Artikel-Nr.:
     4502-12H315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75.08.110
EAN/GTIN:
     4099889464320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Führungsschienen für Leiterplatten Typ 75.08. Die gefederten Führungsbahnen können Leiterplatten von 1,2 bis 2,5 mm Stärke aufnehmen und werden in Metallrahmen oder direkt auf Gehäusewände montiert. Die Montage erfolgt durch Steckfüße oder bei Typ 75.08.160 durch Schraubbefestigung. Die Kartenführung ist besonders widerstandsfähig gegen Vibrationen; Material: Polycarbonat, UL 94 V-2, schwarz. Technische Merkmale (Typ, Abmessungen): 110, L 105, H 4,6, h 2,3, d 92 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschienen
Farbe:
schwarz
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00353 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Leiterplatten-Führungsschiene, Leiterplatten-Montageschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.